AMERICAN TORCH TIP 63-7300 Lắp ráp Unicable 300 Ampe
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hội Unicable |
Kiểu | 300 Amp |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.49 |
Mã HS | 8515902000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
61-7115 | Hội Unicable | 180 Ampe 15 ft. | €266.68 | ||
62-7115 | Hội Unicable | 15 ft., 200A | €383.73 | ||
63-7112 | Hội Unicable | 300 Amp, 12 ft. | - | RFQ
| |
63-7115 | Hội Unicable | 300 Amp, 15 ft. | - | RFQ
| |
63-7125 | Hội Unicable | 300 Amp, 25 ft. | - | RFQ
| |
64-7112 | Hội Unicable | 400 Ampe, 12 ft. | - | RFQ
| |
64-7115 | Hội Unicable | 400 Ampe, 15 ft. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.