American Torch Tip 6290vvcp-00 | Đầu cắt Kích thước 00 | 31gp98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cắt TORCH MỸ 6290VVCP-00 Kích thước đầu cắt 00 | AH3DYT 31GP98

AMERICAN TORCH TIP Đầu cắt 6290VVCP-00 cỡ 00

Trong kho
Khoản mục: AH3DYT phần: 6290VVCP-00Tham chiếu chéo: 31GP98
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
€30.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo cắt
Áp suất axetylen4 oz. đến 2 psi
Dịch vụ gasPropylen
Hàn đồng bạc khí MAPPKhông
MAPP Khí bạc hànKhông
MAPP Khí mềm hànKhông
Áp suất oxy75 psi
Khí Propane Bạc BrazeKhông
Khí propan hàn bạcKhông
Khí propan hàn mềmKhông
Ống hàn bạcKhông
Kích thước máy00
Nắp ống hàn mềm.Không
Độ dày thép3/8 "đến 1/2"
Kiểu2 mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)6.58
Chiều dài tàu (cm)1.96
Chiều rộng tàu (cm)1.96
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ngọn lửaDịch vụ gasMụcKích thước máyKiểupkg. Số lượngGiá cả
AMERICAN TORCH TIP 20079 Mẹo Cắt 50a Esab 31 Xl - Pack Of 5 | AD4KPR 41R889 20079--Mẹo cắt, 50A--5€29.36
AMERICAN TORCH TIP 45-1 Mẹo Cắt Cỡ 1 | AG2CWT 31GL48 45-1Làm nóng sơ bộ vừaAcetylenMẹo cắt1"1 mảnh1€64.46
AMERICAN TORCH TIP 14Z69-CHROMED Đầu Cắt Size 69 | AG2DQM 31GU36 14Z69-CHROMED--Mẹo cắt69Tiêu chuẩn1€19.86
AMERICAN TORCH TIP 229-3 Mẹo cắt size 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Làm nóng sơ bộ nhẹKhí thiên nhiên lỏngMẹo cắt3"2 mảnh1€36.40
Đầu cắt AMERICAN TORCH 106D7S-6 size 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6Làm nóng sơ bộ vừaNatural GasMẹo cắt62 mảnh1-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP 1503-6-Complete Cắt Tip size 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-HOÀN THÀNH-Khí thiên nhiên lỏngMẹo cắt61 mảnh1-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Đầu cắt size 1/8 | AH3DYW 31GW37 1566-1/8Làm nóng sơ bộ caoKhí thiên nhiên lỏngMẹo cắt1 / 8 "1 mảnh1-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN TORCH TIP Đầu cắt 6290VVCP-00 cỡ 00
€30.96 /đơn vị