AMERICAN TORCH TIP 1567-12 Kích thước đầu cắt 12
Khoản mục: AG2DXN
Mẫu: 1567-12Tham chiếu chéo: 31GW76
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mẹo cắt |
Áp suất nhiên liệu | 10 đến 15 psi |
Dịch vụ gas | Khí thiên nhiên lỏng |
Hàn đồng bạc khí MAPP | Không |
MAPP Khí bạc hàn | Không |
MAPP Khí mềm hàn | Không |
Áp suất oxy | 60 đến 70 psi |
Khí Propane Bạc Braze | Không |
Khí propan hàn bạc | Không |
Khí propan hàn mềm | Không |
Ống hàn bạc | Không |
Kích thước máy | 12 " |
Nắp ống hàn mềm. | Không |
Độ dày thép | 12 " |
Kiểu | 1 mảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.16 |
Mã HS | 8468901000 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại ngọn lửa | Dịch vụ gas | Kích thước máy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164-10 | Làm nóng sơ bộ nặng | Acetylen | 10 | 1 mảnh | €44.78 | ||
164-2 | Làm nóng sơ bộ nặng | Acetylen | 2" | 1 mảnh | €28.63 | ||
6290NFF-1 | Làm nóng sơ bộ vừa | Khí thiên nhiên lỏng | 1" | 2 mảnh | €24.68 | ||
6290NFF-1-CHROME | Làm nóng sơ bộ vừa | Khí thiên nhiên lỏng | 1" | 2 mảnh | €29.40 | ||
6290NFF-2 | Làm nóng sơ bộ vừa | Khí thiên nhiên lỏng | 2" | 2 mảnh | €24.64 | ||
6290NFF-2-CHROME | Làm nóng sơ bộ vừa | Khí thiên nhiên lỏng | 2" | 2 mảnh | €28.05 | ||
112-00 | Làm nóng sơ bộ vừa | Acetylen | 00 | 1 mảnh | €52.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.