AMERICAN TORCH TIP 102D7-00 Kích thước đầu cắt 00
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mẹo cắt |
Loại ngọn lửa | Làm nóng sơ bộ vừa |
Áp suất nhiên liệu | 2.8 psi |
Dịch vụ gas | Acetylen |
Hàn đồng bạc khí MAPP | Không |
MAPP Khí bạc hàn | Không |
MAPP Khí mềm hàn | Không |
Áp suất oxy | 100 psi |
Khí Propane Bạc Braze | Không |
Khí propan hàn bạc | Không |
Khí propan hàn mềm | Không |
Ống hàn bạc | Không |
Kích thước máy | 00 |
Nắp ống hàn mềm. | Không |
Độ dày thép | 1 / 8 " |
Kiểu | 1 mảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.16 |
Mã HS | 8468901000 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại ngọn lửa | Dịch vụ gas | Kích thước máy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164-10 | Làm nóng sơ bộ nặng | Acetylen | 10 | 1 mảnh | €44.78 | ||
164-2 | Làm nóng sơ bộ nặng | Acetylen | 2" | 1 mảnh | €28.63 | ||
6290NFF-1 | Làm nóng sơ bộ vừa | Khí thiên nhiên lỏng | 1" | 2 mảnh | €24.68 | ||
6290NFF-1-CHROME | Làm nóng sơ bộ vừa | Khí thiên nhiên lỏng | 1" | 2 mảnh | €29.40 | ||
6290NFF-2 | Làm nóng sơ bộ vừa | Khí thiên nhiên lỏng | 2" | 2 mảnh | €24.64 | ||
6290NFF-2-CHROME | Làm nóng sơ bộ vừa | Khí thiên nhiên lỏng | 2" | 2 mảnh | €28.05 | ||
112-00 | Làm nóng sơ bộ vừa | Acetylen | 00 | 1 mảnh | €52.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.