American Lock A5261ka | Ổ Khóa Có Thể Khóa Lại 2 Inch H Có Khóa Giống Nhau 5 Pin | 3hwh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHÓA MỸ A5261KA Ổ khóa có thể khóa lại 2 inch H Có khóa giống nhau 5 chốt | AC9PLM 3HWH7

AMERICAN LOCK A5261KA Ổ Khóa Có Thể Khóa Lại 2 Inch H Có Khóa Giống Nhau 5 Pin

Trong kho
Khoản mục: AC9PLM phần: A5261KATham chiếu chéo: 3HWH7
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
€56.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có thể khóa lại
Màu cơ thểGói Bạc
Body Dia.2"
Kết thúc cơ thểMạ crom
Chiều cao cơ thể2"
Vật liệu cơ thểThép rắn
Phong cách cơ thểTròn
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể2"
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhNhư nhau
Số phím2
Số ghim5
Mở bằng Key No.41635
Có thể khóa lại
Cấp độ bảo mậtBảo mật tiêu chuẩn
Cấu hình còngMở
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm2"
Vật liệu còngBoron cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngTròn
Tính thời tiếtMột số khả năng chống ăn mòn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8301108000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấp độ bảo mậtBody Dia.Vật liệu cơ thểCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngChiều rộng còngHình dạngGiá cả
AMERICAN LOCK A700 Ổ khóa có thể khóa lại 1-1/16 Inch H Có 5 chốt khác nhau | AA9XWQ 1JAD5 A700Bảo mật cao2.5 "Thép rắn7 / 16 "1 1 / 16 "Boron cứng15 / 16 "Tròn€66.73
AMERICAN LOCK A700KA Ổ khóa có thể khóa lại 1-1/16 Inch H 6 chốt có khóa giống nhau | AA9XWR 1JAD7 A700KABảo mật cao2.5 "Thép rắn7 / 16 "1 1 / 16 "Boron cứng15 / 16 "Tròn€68.95
KHÓA MỸ A5400KA Ổ khóa có thể khóa lại 1-1/8 inch H 5 chốt có khóa giống nhau | AC7VHX 38W812 A5400KABảo mật cao-Thép không gỉ5 / 16 "1.125 "Thép không gỉ3 / 4 "Rectangular€103.18
KHÓA MỸ A5401KA Ổ khóa có thể khóa lại 2 inch H Có khóa giống nhau 5 chốt | AC7VHY 38W813 A5401KABảo mật cao-Thép không gỉ5 / 16 "2"Thép không gỉ3 / 4 "Rectangular€112.59
AMERICAN LOCK A5260 Ổ khóa có thể khóa lại 1-1/8 inch H Có 5 chốt khác nhau | AC9PLJ 3HWH4 A5260Bảo mật tiêu chuẩn2"Thép rắn3 / 8 "1.125 "Boron cứng3 / 4 "Tròn€49.70
KHÓA MỸ A5260KA Ổ khóa có thể khóa lại 1-1/8 Inch H 5 chốt giống nhau có khóa | AC9PLK 3HWH5 A5260KABảo mật tiêu chuẩn2"Thép rắn3 / 8 "1.125 "Boron cứng3 / 4 "Tròn€52.46
KHÓA MỸ A5261 Ổ khóa có thể khóa lại 2 inch H Có khóa 5 chốt khác nhau | AC9PLL 3HWH6 A5261Bảo mật tiêu chuẩn2"Thép rắn3 / 8 "2"Boron cứng3 / 4 "Tròn€54.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK A5261KA Ổ Khóa Có Thể Khóa Lại 2 Inch H Có Khóa Giống Nhau 5 Pin
€56.88 /đơn vị