American Lock A5200glwn | 6dpy2 | Ổ Khóa Có Bumpstop | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN LOCK A5200GLWN Ổ khóa có khóa Khác nhau 1-1/8 Inch H 5 Pin Thép Boron | AE8KWH 6DPY2

AMERICAN LOCK Ổ khóa A5200GLWN có chìa khóa 1-1 / 8 inch H 5 Pin thép Boron khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AE8KWH phần: A5200GLWNTham chiếu chéo: 6DPY2
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
€44.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa với Bumpstop
Màu cơ thểGói Bạc
Kết thúc cơ thểKẽm mạ crôm
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.75 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhóa khác nhau
khóa
Số cổ phiếu quốc gia534000-158-3807
Số lượng quảng cáo đệm1
Số phím2
Số ghim5
Có thể khóa lại
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở
Còng Dia.5 / 16 "
Chiều cao cùm1.125 "
Vật liệu còngThép hợp kim boron cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtKhả năng chống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8301102000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều rộng cơ thểMàuCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngTính thời tiếtGiá cả
AMERICAN LOCK A5200GLN Ổ khóa có khóa khác nhau 1-1/8 Inch H 5 Pin Thép Boron | AE8KWG 6DPY1 A5200GLNThép1.75 "Gói Bạc5 / 16 "1.125 "Thép hợp kim boron cứngKhả năng chống ăn mòn cao€40.02
KHÓA MỸ Ổ khóa ASL40N có khóa khác nhau 1 inch H 5 Pin Hợp kim Boron | AE8KWJ 6DPY3 ASL40NThau1.5 "Thau1 / 4 "1"Hợp kim BoronChống ăn mòn cao€44.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK Ổ khóa A5200GLWN có chìa khóa 1-1 / 8 inch H 5 Pin thép Boron khác nhau
€44.26 /đơn vị