AMERICAN LOCK A5200GLNKAS5 Ổ khóa chính phủ Alike 1-3 / 4 watt PK5
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ khóa chính phủ |
Màu cơ thể | Gói Bạc |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Phong cách cơ thể | Rectangular |
Độ dày cơ thể | 3 / 4 " |
Chiều rộng cơ thể | 1.75 " |
Loại chính | Như nhau |
Số ghim | 5 |
Còng Dia. | 5 / 16 " |
Chiều cao cùm | 1.125 " |
Vật liệu còng | Boron thép cứng |
Loại còng | Mở |
Chiều rộng còng | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
A5200GLNKAS6 | €275.18 | ||
A5200GLNKAS10 | €459.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.