American Lock A42katag | Ổ Khóa Có Chìa Khóa Giống Nhau 3 Inch H 5 Pin Đồng Thau | 4ezp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHÓA MỸ A42KATAG Ổ khóa có khóa giống nhau 3 inch H 5 Chốt bằng đồng thau | AD7KVT 4EZP1

AMERICAN LOCK A42KATAG Ổ khóa có chìa khóa Alike 3 inch H 5 pin đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AD7KVT phần: A42KATAGTham chiếu chéo: 4EZP1
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
€44.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa chắc chắn không thể khóa lại
Màu cơ thểGói Vàng
Kết thúc cơ thểMạ kẽm
Chiều cao cơ thể1 13 / 16 "
Vật liệu cơ thểĐồng thau rắn
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuGói Vàng
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhCó khóa như nhau
Số phím2
Số ghim5
Mở bằng Key No.25314
Có thể khóa lạiKhông
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm3"
Vật liệu còngBoron cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtKhả năng chống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8301104000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmGiá cả
KHÓA MỸ A41KATAG Ổ khóa có khóa tương tự 1-1/2 Inch H 5 Chốt bằng đồng thau | AD7KVQ 4EZN8 A41KATAG1.5 "€41.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK A42KATAG Ổ khóa có chìa khóa Alike 3 inch H 5 pin đồng thau
€44.02 /đơn vị