American Lock A32ka | Ổ Khóa Có Chìa Khóa Giống Nhau 3 Inch H 5 Pin Nhôm | 38w789 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHÓA MỸ Ổ khóa A32KA có chìa giống nhau 3 inch H 5 Chốt Nhôm | AC7VHN 38W789

AMERICAN LOCK Ổ khóa A32KA có chìa khóa Alike 3 inch H 5 pin nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC7VHN phần: A32KATham chiếu chéo: 38W789
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
€25.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa không thể mở lại
Màu cơ thểGói Bạc
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhCó khóa như nhau
Số ghim5
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở rộng
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm3"
Vật liệu còngThép hợp kim boron cứng
Loại còngMở rộng
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtKhả năng chống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8301106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình còngChiều cao cùmLoại còngGiá cả
KHÓA MỸ Ổ khóa A30KA có chìa giống nhau 1 inch H 5 Chốt Nhôm | AC7VHJ 38W785 A30KAMở1"Mở€20.33
KHÓA MỸ Ổ khóa A31KA Khóa giống nhau 1-1/2 Inch H 5 Chốt Nhôm | AC7VHL 38W787 A31KAMở1.5 "Mở€25.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK Ổ khóa A32KA có chìa khóa Alike 3 inch H 5 pin nhôm
€25.99 /đơn vị