American Lock A32 | Ổ Khóa Có Chìa Khóa Khác Nhau 3 Inch H 5 Pin Boron Steel | 38w790 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHÓA MỸ Ổ khóa A32 có khóa khác nhau 3 inch H 5 Pin Thép Boron | AC7VHP 38W790

AMERICAN LOCK Ổ khóa A32 được khóa khác nhau 3 inch H 5 pin Boron thép

Trong kho
Khoản mục: AC7VHP Mẫu: A32Tham chiếu chéo: 38W790

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€28.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa không thể mở lại
Màu cơ thểGói Bạc
Kết thúc cơ thểMạ crom
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhóa khác nhau
Số ghim5
Có thể khóa lạiKhông
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở rộng
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm3"
Vật liệu còngThép hợp kim boron cứng
Loại còngMở rộng
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtKhả năng chống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8301106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểVật liệu cơ thểMàuCấu hình còngChiều cao cùmVật liệu còngLoại còngGiá cả
KHÓA MỸ Ổ khóa A30 có khóa khác nhau 1 inch H 5 Pin Thép Boron | AC7VHK 38W786 A30Gói BạcNhômGói BạcMở1"Thép hợp kim boron cứngMở€22.59
KHÓA MỸ A31 Ổ khóa có khóa khác nhau 1-1/2 Inch H 5 Chốt Thép Boron | AC7VHM 38W788 A31Gói BạcNhômGói BạcMở1.5 "Thép hợp kim boron cứngMở€28.04
KHÓA MỸ A41TAG Ổ khóa có khóa Khác nhau 1-1/2 Inch H 5 Pin Hợp kim Boron | AD7KVP 4EZN7 A41TAGGói VàngThauGói VàngMở1.5 "Boron cứngMở€39.65
KHÓA MỸ Ổ khóa A42TAG có khóa khác nhau 3 inch H 5 Pin Hợp kim Boron | AD7KVR 4EZN9 A42TAGGói VàngThauGói VàngMở3"Boron cứngMở€37.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK Ổ khóa A32 được khóa khác nhau 3 inch H 5 pin Boron thép
€28.48 /đơn vị