American Lock A1106kas6blu | 8a822 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN LOCK A1106KAS6BLU Ổ khóa có khóa Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pack Of 6 | AF3NWB 8A822

AMERICAN LOCK A1106KAS6BLU Ổ khóa ổ khóa có khóa Alike Blue 1/4 inch - Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AF3NWB phần: A1106KAS6BLUTham chiếu chéo: 8A822
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
€159.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu xanh da trời
Chiều cao cơ thể1.875 "
Chiều dài cơ thể1.875 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuMàu xanh da trời
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhNhư nhau
Cơ chế khóaXi lanh Tumbler 5 chân
Khóa chínhKhông
Số phím2
Số ghim5
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép boron mạ Chrome
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8301104000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuGiá cả
KHÓA MỸ A1106KAGRN Ổ khóa SETOF12 có khóa giống nhau Màu xanh lục 1/4 inch - Gói 12 chiếc | AF3NUQ 8A593 A1106KAGRN BỘ12màu xanh lámàu xanh lá€298.03
KHÓA MỸ A1106KAS3YLW Ổ khóa có khóa Keyed Alike Yellow 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF3NWA 8A821 A1106KAS3YLWMàu vàngMàu vàng€95.63
AMERICAN LOCK A1106KAS3GRN Ổ khóa Locked Alike Green 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF4BRX 8PCN5 A1106KAS3GRNmàu xanh lámàu xanh lá€95.63
KHÓA MỸ A1106KAS6YLW Ổ khóa có khóa Keyed Alike Yellow 1/4 Inch - Pack Of 6 | AF4CTJ 8RE13 A1106KAS6YLWMàu vàngMàu vàng€159.59
AMERICAN LOCK A1106KAS3BLU Ổ khóa có khóa Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pack Of 3 | AF4EWU 8UK90 A1106KAS3BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trời€95.63
KHÓA MỸ A1106KARED SETOF12 Khóa móc khóa có khóa giống nhau Màu đỏ 1/4 inch - Gói 12 chiếc | AF4MGT 9CEF6 A1106 CÀI ĐẶT ĐÃ CÓ MẶT 12đỏđỏ€298.03
KHÓA MỸ A1106KABLU Ổ khóa SETOF12 Khóa có khóa Alike Blue 1/4 Inch - Gói 12 chiếc | AF4RAJ 9GDF4 A1106KABLU BỘ12Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€298.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAS6BLU Ổ khóa ổ khóa có khóa Alike Blue 1/4 inch - Gói 6
€159.59 /đơn vị