American Hammer Am15cuwg | Búa Tạ 1-1/2 Lb Gỗ 12-1/2 Inch | 21yu52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÚA MỸ AM15CUWG Búa tạ 1-1/2 Lb 12-1/2 Inch Gỗ | AF7MYR 21YU52

AMERICAN HAMMER AM15CUWG Búa tạ 1-1 / 2 Lb 12-1 / 2 inch Gỗ

Trong kho
Khoản mục: AF7MYR phần: AM15CUWGTham chiếu chéo: 21YU52
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
€118.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa tạ hai mặt
Đường kính mặt1.25 "
Xử lý MàuXanh lam / Tự nhiên
Thiết kế xử lýTay cầm ma sát
Xử lý vật liệuGỗ
Màu đầuTự nhiên
Trưởng Chiều dài3.5 "
Vật liệu đầuCopper
Trọng lượng đầu1-1 / 2 lb.
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài tổng thể12.5 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8205200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng WidthĐường kính mặtXử lý MàuChiều dài tổng thểTether có thểThiết kế xử lýXử lý vật liệuTrưởng Chiều dàiGiá cả
BÚA MỸ AM1BRFG Búa tạ 9.5 inch Đồng thau/sợi thủy tinh | AB6MJY 21YT89 AM1BRFG1.5 "1"Màu vàng9.5 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)SảnhSợi thủy tinh2.5 "€99.30
BÚA MỸ AM5BRFG Búa tạ 5 Lb 22 inch Đồng thau/sợi thủy tinh | AB6MJZ 21YT94 AM5BRFG2.5 "2"Màu vàng22 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)SảnhSợi thủy tinh3.25 "€220.95
BÚA MỸ AM8BRFG Búa tạ 8 Lb 32 inch Đồng thau/sợi thủy tinh | AB6MKA 21YT95 AM8BRFG2.5 "3"Màu vàng32 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)SảnhSợi thủy tinh6"€320.05
BÚA MỸ AM1BRWG Búa tạ 1 Lb 12-1/2 Inch Đồng thau/gỗ | AB6MKB 21YT99 AM1BRWG1.5 "1"Đen / Tự nhiên12.5 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Tay cầm ma sátGỗ2.5 "€102.94
BÚA MỸ AM5BZAG Búa tạ 5 Lb 14 inch Đồng/nhôm | AB6MKC 21YU15 AM5BZAG2.5 "2"Tự nhiên14 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicNhôm3.25 "€188.00
BÚA MỸ AM8BZFG Búa tạ 8lb 32 inch Đồng/sợi thủy tinh | AB6MKD 21YU22 Am8bzfg.2.5 "3"Màu vàng32 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)SảnhSợi thủy tinh6"€328.24
BÚA MỸ AM12BZFG Búa tạ 12lb 32 inch Đồng/sợi thủy tinh | AB6MKE 21YU24 Am12bzfg.3"6"Màu vàng32 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)SảnhSợi thủy tinh6.5 "€438.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN HAMMER AM15CUWG Búa tạ 1-1 / 2 Lb 12-1 / 2 inch Gỗ
€118.07 /đơn vị