Ống lót máy khoan Mỹ En34312 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng nâng KHOAN MỸ EN34312, Tải trọng 450Kg, Kích thước ren M10x1.5, Mô-men xoắn 16 Nm | CD6KNQ

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng EN34312, Khả năng chịu tải 450Kg, Kích thước ren M10x1.5, Mô-men xoắn 16 Nm

Trong kho
Khoản mục: CD6KNQ phần: EN34312
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
€116.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Lớp1
LớpB
Chiều dài bên trong36.5 mm
Chiều rộng bên trong31.8 mm
Tải trọng450Kg
Vật chất4140 thép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể98mm
Hệ thống đo lườngmetric
bề dầy11.1 mm
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đềM10x1.50
Mô-men xoắn16 Nm
Chiều rộng58.2mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)9.88
Chiều dài tàu (cm)5.92
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Vòng nâng bằng thép hợp kim cường độ cao được rèn và gia công
  • Mạ chống ăn mòn – Niken điện phân (AMS-C-26074 Loại 1 Hạng B)
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 200%
  • Được tuần tự hóa riêng lẻ
  • Kích thước tiêu chuẩn và số liệu khác có sẵn
  • Chọn kích cỡ từ 550-30,000 lbs
  • Xoay 360°, Xoay 180°
  • Dễ dàng tháo rời và lắp ráp lại để kiểm tra
  • Biên dịch với ASME-B30.26
  • Yếu tố thiết kế 5:1
  • Không giống như bu lông mắt, vòng nâng xoay duy trì công suất tối đa ở góc 0-90 độ so với trục bu lông.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnChiều rộngChiều rộng bên trongĐộ dài chủ đềChiều dài bên trongChiều cao tổng thểGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ EN34212, Tải trọng 400Kg, Kích thước ren M8x1.25, Mô-men xoắn 9.5 Nm | CD6KNP EN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€116.97
Vòng nâng KHOAN MỸ EN34515, Tải trọng 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€147.15
Vòng nâng KHOAN MỸ EN34518, Tải trọng 1500Kg, Kích thước ren M14x2.0, Mô-men xoắn 45 Nm | CD6KNT EN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€147.15
Vòng nâng KHOAN MỸ EN34614, Tải trọng 1900Kg, Kích thước ren M16x2.0, Mô-men xoắn 80 Nm | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€147.15
Vòng nâng KHOAN MỸ EN34714, Tải trọng 2200Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€147.15
Vòng nâng KHOAN MỸ EN34102, Tải trọng 4200Kg, Kích thước ren M24x3.0, Mô-men xoắn 311 Nm | CD6KNW EN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€362.36
Vòng nâng KHOAN MỸ EN34105, Tải trọng 4500Kg, Kích thước ren M30x3.5, Mô-men xoắn 311 Nm | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€362.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng EN34312, Khả năng chịu tải 450Kg, Kích thước ren M10x1.5, Mô-men xoắn 16 Nm
€116.97 /đơn vị