Ống lót máy khoan Mỹ En33312 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng nâng máy khoan Mỹ EN33312, 1000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-16, 12 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KND

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng EN33312, 1000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-16, 12 ft. lbs. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: CD6KND phần: EN33312
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
€116.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Lớp1
LớpB
Chiều dài bên trong1.45 "
Chiều rộng bên trong1.25 "
Tải trọng1000 lbs.
Vật chất4140 thép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể3.79 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy0.44 "
Độ dài chủ đề0.56 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Mô-men xoắn12 ft. Lbs.
Chiều rộng2.29 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)12.17
Chiều dài tàu (cm)8.36
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Vòng nâng bằng thép hợp kim cường độ cao được rèn và gia công
  • Mạ chống ăn mòn – Niken điện phân (AMS-C-26074 Loại 1 Hạng B)
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 200%
  • Được tuần tự hóa riêng lẻ
  • Kích thước tiêu chuẩn và số liệu khác có sẵn
  • Chọn kích cỡ từ 550-30,000 lbs
  • Xoay 360°, Xoay 180°
  • Dễ dàng tháo rời và lắp ráp lại để kiểm tra
  • Biên dịch với ASME-B30.26
  • Yếu tố thiết kế 5:1
  • Không giống như bu lông mắt, vòng nâng xoay duy trì công suất tối đa ở góc 0-90 độ so với trục bu lông.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnChiều rộngChiều rộng bên trongĐộ dài chủ đềChiều dài bên trongChiều cao tổng thểGiá cả
Vòng nâng máy khoan AMERICAN EN33112, 550 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/4-20, 5 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KNB EN33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€116.97
Vòng nâng máy khoan Mỹ EN33212, 800 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 7 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KNC EN33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€116.97
Vòng nâng máy khoan AMERICAN EN33512, 2500 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 28 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KNE EN335122500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€147.15
Vòng đệm KHOAN MỸ EN33614 Vòng nâng, 4000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/8-11, 60 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KNF EN336144000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€147.15
Vòng đệm KHOAN MỸ EN33714 Vòng nâng, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4-10, 100 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KNG EN337145000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€147.15
Vòng nâng máy khoan Mỹ EN33102, 7000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4-10, 100 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KNH EN331027000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€362.36
Vòng đệm KHOAN MỸ EN33104 Vòng nâng, 8000 lbs. Khả năng tải, Kích thước ren 7/8-9, 160 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KNJ EN331048000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "€362.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng EN33312, 1000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-16, 12 ft. lbs. mô-men xoắn
€116.97 /đơn vị