vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm KHOAN MỸ 71198, 7050 lbs. Khả năng tải, Kích thước ren 1-8, 230 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJE

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 71198, 7050 lbs. Khả năng tải, Kích thước ren 1-8, 230 ft. lbs. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: CD6KJE phần: 71198
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
€141.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kích thước khóa lục giác5 / 8 "
Bên trong Dia.1.84 "
Tải trọng7050 lbs.
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy0.72 "
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề1-8
Mô-men xoắn230 ft. Lbs.
Chiều rộng3.53 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)13.51
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Thiết kế cho phép xoay mắt trước khi thực hiện các hoạt động nâng hoặc xử lý tải.
  • Chiều dài ren hiệu dụng bằng 1 1/2 lần đường kính
  • Khuyến nghị WLL và Torque được đánh dấu chính xác.
  • Tải trọng góc cho phép mà không làm giảm WLL khi vai ngang với bề mặt.
  • Thân sơn tĩnh điện màu xanh đặc biệt
  • Thân mạ, dây buộc, ống lót và vòng giữ chống ăn mòn
  • Vít gắn có thể thay thế
  • Cấu hình đặc biệt có sẵn theo yêu cầu
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 200%
  • Được tuần tự hóa riêng lẻ
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Cũng có sẵn nhiều loại mạ - ví dụ: Cadmium, Titanium-Cadmium, Niken, v.v.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnBên trong Dia.Chiều rộngbề dầyĐộ dài chủ đềKích thước khóa lục giácGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ 71120, 880 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-16, 12 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJA 71120880 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "€77.95
Vòng đệm KHOAN MỸ 71146 Vòng nâng, 1650 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 28 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJB 711461650 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.1.16 "2.14 "0.44 "0.76 "5 / 16 "€83.52
Vòng đệm KHOAN MỸ 71160, 3000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/8-11, 47 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJC 711603000 lbs.5 / 8-1147 ft. Lbs.1.3 "2.55 "0.5 "0.94 "3 / 8 "€90.20
Vòng đệm KHOAN MỸ 71174 Vòng nâng, 4500 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4-10, 84 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJD 711744500 lbs.3 / 4-1084 ft. Lbs.1.5 "2.95 "0.59 "1.18 "0.5 "€99.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 71198, 7050 lbs. Khả năng tải, Kích thước ren 1-8, 230 ft. lbs. mô-men xoắn
€141.88 /đơn vị