Ống lót máy khoan Mỹ 36645 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm KHOAN MỸ 36645 Vòng nâng, 10000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.1 inch | CD6KRD

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng 36645, 10000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.1 inch

Trong kho
Khoản mục: CD6KRD phần: 36645
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
€295.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Chiều cao7.64 "
Tải trọng10000 lbs.
Vật chấtThép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
đường kính tấm3.51 "
Độ dày tấm3 / 8 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy1"
Chiều rộng5.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.78
Chiều cao tàu (cm)21.95
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)11.48
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Chất liệu: Thép hợp kim cường độ cao được rèn và gia công
  • Hệ số thiết kế: 5:1, Hạt từ được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E1444. Vòng nâng giữ nguyên tải trọng định mức từ 0 đến 90 độ tính từ trục bu lông
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°, Xoay 180° khi chịu tải
  • Kết thúc: Oxit đen
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngChiều rộngbề dầyChiều caođường kính tấmĐộ dày tấmPhong tràoVật chấtGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ 36640, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 3.5 inch | CD6KRC 366405000 lbs.3.5 "0.75 "5.47 "2.45 "0.25 "360 Độ. Xoay, 180 độ. trụcThép hợp kim€201.45
Vòng nâng KHOAN MỸ 36650, 24000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 6.75 inch | CD6KRE 3665024000 lbs.6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "360 Độ. Xoay, 180 độ. trụcThép hợp kim€377.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng 36645, 10000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.1 inch
€295.18 /đơn vị