Ống lót máy khoan Mỹ 36605 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm KHOAN MỸ 36605 Vòng nâng, 10000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.1 inch | CD6KTK

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng 36605, 10000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.1 inch

Trong kho
Khoản mục: CD6KTK phần: 36605
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
€283.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Tải trọng10000 lbs.
Vật chấtThép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay Hoặc 180 Độ. trục
Chiều cao tổng thể7"
đường kính tấm5"
Độ dày tấm13 / 32 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy1"
Chiều rộng5.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.03
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Chất liệu: Thép hợp kim cường độ cao được rèn và gia công
  • Hệ số thiết kế: 5:1, Vòng nâng giữ nguyên tải trọng định mức từ 0 đến 90 độ tính từ trục bu lông, Kiểm tra hạt từ tính theo tiêu chuẩn ASTM E1444
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°, Xoay 180° khi chịu tải Kết thúc: Oxit đen
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngChiều rộngbề dầyChiều cao tổng thểđường kính tấmĐộ dày tấmPhong tràoVật chấtGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ 36600, 7000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.1 inch | CD6KTJ 366007000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 Độ. Xoay Hoặc 180 Độ. trụcThép hợp kim€283.54
AMERICAN DRILL BUSHING 36610 Tấm nâng xoay/trục, hạng nặng, Kích thước 9.66 x 6.75 inch, 15000 Lbs. Công suất | CD6KTL 3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Thép hợp kim€422.02
AMERICAN DRILL BUSHING 36615 Tấm nâng xoay/trục, hạng nặng, Kích thước 9.66 x 6.75 inch, 24000 Lbs. Công suất | CD6KTM 3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Thép hợp kim€422.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN TẢI NỀN ADB MFG. Vòng nâng 36605, 10000 lbs. Khả năng chịu tải, chiều rộng 5.1 inch
€283.54 /đơn vị