Ống lót máy khoan Mỹ 36305 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm KHOAN MỸ 36305 Vòng nâng, 800 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 7 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KQL

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 36305, 800 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 7 ft. lbs. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: CD6KQL phần: 36305
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
€138.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Chiều rộng bên trong2 3 / 16 "
Tải trọng800 lbs.
Vật chấtThép hợp kim
Phong trào360 độ.
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy0.5 "
Độ dài chủ đề0.479 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Mô-men xoắn7 ft. Lbs.
Chiều rộng3 7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)12.37
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°
  • Hệ số thiết kế: Tối thiểu 5:1 theo bất kỳ hướng nào, Hạt từ tính được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E1444, Thiết bị được cung cấp nguyên một (1) bộ phận để các bộ phận không thể bị thất lạc, Tự căn chỉnh theo hướng của tải.
  • Hoàn thiện: Thép hợp kim, hoàn thiện oxit đen để chống ăn mòn
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnĐộ dài chủ đềChiều rộngChiều rộng bên trongbề dầyPhong tràoGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ 36310, 1000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-16, 12 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KQM 363101000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 độ.€138.18
Vòng nâng KHOAN MỸ 36315, 2500 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 28 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KQN 363152500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 độ.€174.47
Vòng nâng KHOAN MỸ 36320, 4000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/8-11, 60 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KQP 363204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 độ.€174.47
Vòng đệm KHOAN MỸ 36325, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4-10, 100 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KQQ 363255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 độ.€257.27
Vòng đệm KHOAN MỸ 36330, 7000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4-10, 100 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KQR 363307000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 độ.€375.84
Vòng đệm KHOAN MỸ 36335 Vòng nâng, 8000 lbs. Khả năng tải, Kích thước ren 7/8-9, 160 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KQT 363358000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 độ.€375.84
Vòng nâng KHOAN MỸ 36340, 10000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1-8, 230 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KQU 3634010000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 độ.€375.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 36305, 800 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 7 ft. lbs. mô-men xoắn
€138.18 /đơn vị