Ống lót máy khoan Mỹ 34516 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN DRILL BUSHING 34516 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KLV

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 34516, Khả năng chịu tải 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm

Trong kho
Khoản mục: CD6KLV phần: 34516
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
€115.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Chiều dài bên trong65 mm
Chiều rộng bên trong48 mm
Tải trọng1050Kg
Vật chấtThép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể166.9 mm
Hệ thống đo lườngmetric
bề dầy19.1 mm
Độ dài chủ đề32mm
Kích thước chủ đềM12x1.75
Mô-men xoắn37 Nm
Chiều rộng88.9 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)16.79
Chiều dài tàu (cm)8.99
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Hệ số thiết kế: Hệ số thiết kế tối thiểu = 5:1, Hạt từ được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E1444, Vòng nâng giữ nguyên tải trọng định mức từ 0 đến 90 độ tính từ trục bu lông
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°, Xoay 180° khi chịu tải
  • Thông số kỹ thuật: Đáp ứng Thông số kỹ thuật quân sự số MIL-STD 209, Đáp ứng ANSI/ASME B30.26
  • Lớp hoàn thiện: Lớp hoàn thiện oxit đen để chống ăn mòn, *
  • Các ứng dụng điển hình: Vòng nâng HEAVY DUTY® của ADB được chỉ định và sử dụng trong thiết bị năng lượng hạt nhân
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 200%
  • Đánh số sê-ri riêng
  • Tất cả các biến thể kích thước gần đúng không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.
  • Cũng có sẵn nhiều loại mạ - ví dụ: Cadmium, Titanium-Cadmium, Niken, v.v.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnĐộ dài chủ đềChiều dài bên trongChiều rộngChiều rộng bên trongbề dầyGiá cả
AMERICAN DRILL BUSHING 34212 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 400Kg, Kích thước ren M8x1.25, Mô-men xoắn 9.5 Nm | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 34214 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 400Kg, Kích thước ren M8x1.25, Mô-men xoắn 9.5 Nm | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 34312 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 450Kg, Kích thước ren M10x1.5, Mô-men xoắn 16 Nm | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 34314 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 450Kg, Kích thước ren M10x1.5, Mô-men xoắn 16 Nm | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€94.98
AMERICAN DRILL BUSHING 34515 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€115.08
AMERICAN DRILL BUSHING 34505 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46
AMERICAN DRILL BUSHING 34517 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KLW 345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€129.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 34516, Khả năng chịu tải 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm
€115.08 /đơn vị