Ống lót khoan Mỹ 33716ct | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng nâng KHOAN MỸ 33716CT, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4 inch, 100 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KTE

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 33716CT, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4 inch, 100 ft. lbs. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: CD6KTE phần: 33716CT
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
€147.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Chiều dài bên trong2.31 "
Chiều rộng bên trong1.89 "
Tải trọng5000 lbs.
Vật chấtThép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể9.31 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy0.75 "
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề3 / 4 "
Mô-men xoắn100 ft. Lbs.
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)26.19
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Chất liệu: Thép hợp kim cường độ cao được rèn và gia công
  • Hệ số thiết kế: Hệ số thiết kế tối thiểu = 5:1, Hạt từ tính được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E1444, Vòng nâng giữ nguyên tải trọng định mức từ 0 đến 90 độ tính từ trục bu lông, Kích thước ren cuộn tiêu chuẩn từ 3/4? đến 1 1/2?
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 180° & Xoay 360° để bù cho độ cao, lực kéo và lắc lư khi nâng tải không cân bằng.
  • Kết thúc: Oxit đen
  • Các ứng dụng điển hình: Bu lông cuộn ADB được bao gồm để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm. Tuyệt vời để gắn tạm thời vào thép và vật liệu xây dựng.
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnChiều rộngChiều rộng bên trongĐộ dài chủ đềChiều dài bên trongChiều cao tổng thểGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ 33107CT, 10000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1 inch, 230 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KTF 33107CT10000 lbs.1230 ft. Lbs.5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "€304.79
Vòng nâng KHOAN MỸ 33401CT, 15000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1-1/4 inch, 470 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KTG 33401CT15000 lbs.1 1 / 4 "470 ft. Lbs.6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "€432.68
Vòng nâng KHOAN MỸ 33424CT, 24000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1-1/2 inch, 800 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KTH 33424CT24000 lbs.1 1 / 2 "800 ft. Lbs.6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "€505.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 33716CT, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4 inch, 100 ft. lbs. mô-men xoắn
€147.04 /đơn vị