NHẪN TĂNG ADB MFG. Vòng nâng 33436, 24000 lbs. Công suất, Kích thước 1 3/4-5 Inch, Chiếu 2.96
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng nâng |
Mô hình | Tải trọng | Kích thước chủ đề | Mô-men xoắn | Độ dài chủ đề | Chiều dài bên trong | Chiều rộng | Chiều rộng bên trong | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33112 | 550 lbs. | 1 / 4-20 | 5 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.57 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33212 | 800 lbs. | 5 / 16-18 | 7 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.51 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33213 | 800 lbs. | 5 / 16-24 | 7 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.51 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33214 | 800 lbs. | 5 / 16-18 | 7 ft. Lbs. | 1.06 " | 1.51 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33312 | 1000 lbs. | 3 / 8-16 | 12 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.45 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33313 | 1000 lbs. | 3 / 8-24 | 12 ft. Lbs. | 0.56 " | 1.45 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 | |
33314 | 1000 lbs. | 3 / 8-16 | 12 ft. Lbs. | 1.06 " | 1.45 " | 2.29 " | 1.25 " | 0.44 " | €94.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.