Ống lót máy khoan Mỹ 33107 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm KHOAN MỸ 33107 Vòng nâng, 10000 lbs. Khả năng tải, Kích thước ren 1-8, 230 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KLF

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 33107, 10000 lbs. Khả năng tải, Kích thước ren 1-8, 230 ft. lbs. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: CD6KLF phần: 33107
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
€270.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Chiều dài bên trong3.2 "
Chiều rộng bên trong2.81 "
Tải trọng10000 lbs.
Vật chấtThép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể9.57 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy1"
Độ dài chủ đề2.2 "
Kích thước chủ đề1-8
Mô-men xoắn230 ft. Lbs.
Chiều rộng5.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)26.85
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Hệ số thiết kế: Hệ số thiết kế tối thiểu = 5:1, Hạt từ được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E1444, Vòng nâng giữ nguyên tải trọng định mức từ 0 đến 90 độ tính từ trục bu lông
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°, Xoay 180° khi chịu tải
  • Thông số kỹ thuật: Đáp ứng Thông số kỹ thuật quân sự số MIL-STD 209, Đáp ứng ANSI/ASME B30.26
  • Lớp hoàn thiện: Lớp hoàn thiện oxit đen để chống ăn mòn, *
  • Các ứng dụng điển hình: Vòng nâng HEAVY DUTY® của ADB được chỉ định và sử dụng trong thiết bị năng lượng hạt nhân
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 200%
  • Đánh số sê-ri riêng
  • Tất cả các biến thể kích thước gần đúng không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.
  • Cũng có sẵn nhiều loại mạ - ví dụ: Cadmium, Titanium-Cadmium, Niken, v.v.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnĐộ dài chủ đềChiều dài bên trongChiều rộngChiều rộng bên trongbề dầyGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ 33112, 550 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/4-20, 5 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJK 33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "€102.30
Vòng đệm KHOAN MỸ 33212, 800 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 7 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJL 33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.49
Vòng đệm KHOAN MỸ 33213, 800 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-24, 7 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJM 33213800 lbs.5 / 16-247 ft. Lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
Vòng đệm KHOAN MỸ 33214 Vòng nâng, 800 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 7 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJN 33214800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "€100.97
Vòng đệm KHOAN MỸ 33312, 1000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-16, 12 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJP 333121000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
Vòng đệm máy khoan AMERICAN 33313, 1000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-24, 12 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJQ 333131000 lbs.3 / 8-2412 ft. Lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98
Vòng đệm KHOAN MỸ 33314 Vòng nâng, 1000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-16, 12 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KJR 333141000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "€94.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 33107, 10000 lbs. Khả năng tải, Kích thước ren 1-8, 230 ft. lbs. mô-men xoắn
€270.06 /đơn vị