Ống lót máy khoan Mỹ 29324 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm KHOAN MỸ 29324 Vòng nâng, 1250 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 14 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KFX

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 29324, 1250 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 14 ft. lbs. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: CD6KFX phần: 29324
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
€535.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Chiều dài bên trong4.25 "
Chiều rộng bên trong1.5 "
Tải trọng1250 lbs.
Vật chấtThép không gỉ
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể8"
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy0.75 "
Độ dài chủ đề1.28 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Mô-men xoắn14 ft. Lbs.
Chiều rộng3.52 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)11.48
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Chất liệu: Thép không gỉ dòng 300
  • Hệ số thiết kế: 5:1, Vòng nâng giữ nguyên tải trọng định mức từ 0 đến 90 độ tính từ trục bu lông, Dung sai tiêu chuẩn ± 030 inch trừ khi có quy định khác
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°, Xoay 180° khi chịu tải
  • Thông số kỹ thuật: NDT: Đã kiểm tra 100% chất lỏng thẩm thấu theo tiêu chuẩn ASTM E1417, Quy trình tinh chế: Làm sạch & thụ động theo tiêu chuẩn ASTM A967, QQ-P-35 LOẠI II
  • Các ứng dụng điển hình: Sử dụng thép không gỉ cho môi trường nhiệt độ ăn mòn, đông lạnh hoặc tăng cao
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 150%
  • Đánh số sê-ri riêng
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnChiều rộngChiều rộng bên trongĐộ dài chủ đềChiều dài bên trongChiều cao tổng thểGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ 29050, 275 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/4-20, 2.5 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KFL 29050275 lbs.1 / 4-202.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€372.94
Vòng đệm KHOAN MỸ 29051, 400 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 3.5 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KFM 29051400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€372.94
Vòng đệm KHOAN MỸ 29052, 400 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 3.5 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KFN 29052400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€372.94
Vòng đệm máy khoan Mỹ 29053, 500 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-16, 6 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KFP 29053500 lbs.3 / 8-166 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€372.94
Vòng đệm KHOAN MỸ 29301, 1250 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 14 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KFQ 293011250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€453.58
Vòng đệm KHOAN MỸ 29004, 1250 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 14 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KFR 290041250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€451.25
Vòng đệm KHOAN MỸ 29322, 1250 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 14 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KFT 293221250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€535.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 29324, 1250 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 14 ft. lbs. mô-men xoắn
€535.54 /đơn vị