Ống lót máy khoan Mỹ 24022 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN DRILL BUSHING 24022 Hoist Ring, 3000Kg Load Capacity, M20x2.5 Thread Size, 135 Nm Torque | CD6KEE

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 24022, Khả năng chịu tải 3000Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm

Trong kho
Khoản mục: CD6KEE phần: 24022
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
€372.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Chiều dài bên trong77 mm
Chiều rộng bên trong58.7 mm
Tải trọng3000Kg
Vật chất4140 thép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể194.8 mm
Hệ thống đo lườngmetric
bề dầy25.4 mm
Độ dài chủ đề29mm
Kích thước chủ đềM20x2.50
Mô-men xoắn135 Nm
Chiều rộng130.5 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.03
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)13.03
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Chất liệu: Thép hợp kim cường độ cao
  • Hệ số thiết kế: 5:1, Hạt từ tính được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E1444, Vòng nâng tời xoay giữ nguyên tải trọng định mức từ 0 đến 90 độ tính từ trục bu lông, Dung sai tiêu chuẩn +- 030 inch trừ khi có quy định khác.
  • Lớp hoàn thiện: Lớp phủ Oxit đen giúp chống ăn mòn*
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°, Xoay 180° khi chịu tải
  • Thông số kỹ thuật: Đáp ứng Thông số kỹ thuật quân sự số MIL-STD 209, Đáp ứng ANSI/ASME B30.26
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 200%
  • Đánh số sê-ri riêng
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.
  • Cũng có sẵn nhiều loại mạ - ví dụ: Cadmium, Titanium-Cadmium, Niken, v.v.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnChiều rộngChiều rộng bên trongĐộ dài chủ đềChiều dài bên trongChiều cao tổng thểGiá cả
AMERICAN DRILL BUSHING 24008 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 400Kg, Kích thước ren M8x1.25, Mô-men xoắn 9.5 Nm | CD6KDW 24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€142.40
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 24010, Tải trọng 450Kg, Kích thước ren M10x1.5, Mô-men xoắn 16 Nm | CD6KDX 24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€142.40
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 24012, Tải trọng 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KDY 240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€170.65
AMERICAN DRILL BUSHING 24014 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 1050Kg, Kích thước ren M12x1.75, Mô-men xoắn 37 Nm | CD6KDZ 240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€188.90
AMERICAN DRILL BUSHING 24016 Vòng nâng, Khả năng chịu tải 1900Kg, Kích thước ren M16x2.0, Mô-men xoắn 80 Nm | CD6KEA 240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€170.65
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 24018, Tải trọng 1900Kg, Kích thước ren M16x2.0, Mô-men xoắn 80 Nm | CD6KEB 240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€188.90
AMERICAN DRILL BUSHING Vòng nâng 24020, Tải trọng 2200Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm | CD6KEC 240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€173.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 24022, Khả năng chịu tải 3000Kg, Kích thước ren M20x2.5, Mô-men xoắn 135 Nm
€372.83 /đơn vị