Ống lót máy khoan Mỹ 23327 | Vòng nâng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm KHOAN MỸ 23327 Vòng nâng, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4-10, 100 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KCQ

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 23327, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4-10, 100 ft. lbs. mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: CD6KCQ phần: 23327
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
€188.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Kết thúcOxit đen
Chiều dài bên trong4"
Chiều rộng bên trong1.5 "
Tải trọng5000 lbs.
Vật chất4140 thép hợp kim
Phong trào360 Độ. Xoay, 180 độ. trục
Chiều cao tổng thể8.25 "
Hệ thống đo lườnghoàng đế
bề dầy0.75 "
Độ dài chủ đề1.53 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Mô-men xoắn100 ft. Lbs.
Chiều rộng3.52 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.26
Chiều cao tàu (cm)19.61
Chiều dài tàu (cm)6.43
Chiều rộng tàu (cm)6.4
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mô hình thanh dài

Tính năng, đặc điểm:

  • Chất liệu: Thép hợp kim cường độ cao
  • Hệ số thiết kế: 5:1, Hạt từ tính được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E1444, Vòng nâng tời xoay giữ nguyên tải trọng định mức từ 0 đến 90 độ tính từ trục bu lông, Dung sai tiêu chuẩn +- 030 inch trừ khi có quy định khác.
  • Lớp hoàn thiện: Lớp phủ Oxit đen giúp chống ăn mòn*
  • Phạm vi di chuyển: Xoay 360°, Xoay 180° khi chịu tải
  • Thông số kỹ thuật: Đáp ứng Thông số kỹ thuật quân sự số MIL-STD 209, Đáp ứng ANSI/ASME B30.26
  • Đã kiểm tra tải bằng chứng 200%
  • Đánh số sê-ri riêng
  • Tất cả các kích thước đều gần đúng - các biến thể không ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc yếu tố thiết kế.
  • Cũng có sẵn nhiều loại mạ - ví dụ: Cadmium, Titanium-Cadmium, Niken, v.v.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước chủ đềMô-men xoắnChiều rộngChiều rộng bên trongĐộ dài chủ đềChiều dài bên trongChiều cao tổng thểGiá cả
Vòng nâng KHOAN MỸ 23050, 550 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/4-20, 5 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€142.40
Vòng nâng KHOAN MỸ 23051, 800 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 7 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€142.40
Vòng đệm KHOAN MỸ 23052, 800 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 5/16-18, 7 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€142.40
Vòng đệm KHOAN MỸ 23053 Vòng nâng, 1000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/8-16, 12 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€142.40
Vòng đệm KHOAN MỸ 23301, 2500 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 28 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KBW 233012500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€171.55
Vòng đệm KHOAN MỸ 23004, 2500 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 28 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KBX 230042500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€170.65
Vòng đệm máy khoan Mỹ 23322, 2500 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 1/2-13, 28 ft. lbs. Mô-men xoắn | CD6KBY 233222500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€188.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NHẪN HOIST của ADB MFG. Vòng nâng 23327, 5000 lbs. Khả năng chịu tải, Kích thước ren 3/4-10, 100 ft. lbs. mô-men xoắn
€188.90 /đơn vị