AME INTERNATIONAL Giắc cắm siêu nâng SLJ20038, Công suất 200 tấn, Chiều cao tối thiểu 38 inch, Chiều cao tối đa 65 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | jack |
Sức chứa | 100 đến 250 tấn |
Dia xi lanh. | 13 " |
Chiều dài lá khung | 96 " |
Chiều cao tay cầm | 40 " |
Tối đa Chiều cao | 65 " |
Tối thiểu Chiều cao | 38 " |
Tổng chiều rộng | 29 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Dia xi lanh. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SLJ10038 | 100 đến 250 tấn | - | €32,817.27 | RFQ
| |
SLJ15038 | 100 đến 250 tấn | - | €43,412.73 | RFQ
| |
SLJ15027 | 100 đến 250 tấn | - | €41,236.36 | RFQ
| |
SLJ10027 | 100 đến 250 tấn | - | €37,616.73 | RFQ
| |
SLJ100-18 | 100 Tôn | 11 " | €29,827.64 | RFQ
| |
SLJ25038 | 100 đến 250 tấn | - | €52,083.82 | RFQ
| |
SLJ25027 | 100 đến 250 tấn | - | €49,185.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.