AME INTERNATIONAL Máy đo mô men xoắn 67000 25 In
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo mô men xoắn |
Màu | đỏ |
Chiều dài | 23 " |
Vật chất | Thép |
Được dùng cho | Kiểm tra hiệu chuẩn cờ lê mô-men xoắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 9027808060 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.