Altronix Vr5t | Ổn Áp 3 Ampe | 6ukp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổn áp ALTRONIX VR5T, 24VAC/VDC thành 12VDC @ 3A, Terminal | AF2JXW 6UKP7

ALTRONIX Bộ điều chỉnh điện áp VR5T, 24VAC / VDC thành 12VDC @ 3A, Thiết bị đầu cuối

Trong kho
Khoản mục: AF2JXW phần: VR5TTham chiếu chéo: 6UKP7
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
€101.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMô-đun chuyển đổi nguồn, 24 VAC / VDC sang 12VDC @ 3A Terminal
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)1
Chiều cao bao vây (In.)3.75
Chiều rộng bao vây (In.)2.5
Kết thúcĐen
Điện áp đầu vào24VAC hoặc 24VDC
Vật chấtnhựa
Số lượng đầu ra1
Dòng ra3 Amps
Hạng mục phụMô-đun chuyển đổi nguồn
KiểuMô-đun trong nhà
Điện áp đầu ra12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8504409580
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ điều chỉnh điện áp VR5T, 24VAC / VDC thành 12VDC @ 3A, Thiết bị đầu cuối
€101.39 /đơn vị