Altronix Vertiline33td | Nguồn Điện 16 Ptc 16 Amp | 6ukp0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX VertiLine33TD Bộ nguồn DC gắn trên giá đỡ, 16 đầu ra được bảo vệ PTC | AF2JXN 6UKP0

ALTRONIX VertiLine33TD Rack Mount Bộ nguồn DC, 16 đầu ra được bảo vệ PTC

Trong kho
Khoản mục: AF2JXN phần: VertiLine33TDTham chiếu chéo: 6UKP0
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
€935.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiện nguồn
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)8.5
Chiều cao bao vây (In.)1-2/3
Chiều rộng bao vây (In.)19.125
Kết thúcĐen
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra16
Dòng ra16 Amps
Hạng mục phụNguồn cung cấp: Giá đỡ
KiểuRack Mount
Điện áp đầu ra12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42
Chiều cao tàu (cm)30.23
Chiều dài tàu (cm)50.55
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8504408500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều dàiVật chấtSố lượng đầu raDòng raHạng mục phụGiá cả
Bộ nguồn ALTRONIX AL100UL 12vdc | AD9KHN 4TEF7 THÁNG NĂMNguồn điện 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Thép12 VDC750mANguồn điện / Bộ sạc€159.17
Bộ nguồn / Bộ sạc ALTRONIX AL1024ULXPD16, Mười sáu đầu ra được bảo vệ bằng cầu chì 24VDC | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Nguồn điện 16 Cầu chì 24 VDC @ 10A4.5015.5-Thép24 VDC10ANguồn điện / Bộ sạc€605.26
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 đầu ra hợp nhất, 32 đến 120 độ F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Nguồn điện 4 Cầu chì 24 VDC @ 10A4.5015.5-Thép24 VDC10ANguồn điện / Bộ sạc€563.84
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL1024ULXPD8, 8 đầu ra hợp nhất, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Nguồn điện 8 Cầu chì 24 VDC @ 10A4.5015.5-Thép24 VDC10ANguồn điện / Bộ sạc€569.94
ALTRONIX AL201UL Bộ nguồn 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 THÁNG NĂMNguồn cung cấp 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Thép12 VDC hoặc 24 VDC1.75ANguồn điện / Bộ sạc€214.83
Bộ nguồn ALTRONIX AL201ULB 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBNguồn cung cấp 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Phenolic hoặc sợi thủy tinh12 VDC hoặc 24 VDC1.75ANguồn điện / Bộ sạc€131.29
Bộ nguồn / Bộ sạc ALTRONIX AL400UL, Đầu ra 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A | AD9KKU 4TEN4 THÁNG NĂMNguồn cung cấp 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Thép12 VDC hoặc 24 VDC12 VDC @ 4A hoặc 24 VDC @ 3ANguồn điện / Bộ sạc€348.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX VertiLine33TD Rack Mount Bộ nguồn DC, 16 đầu ra được bảo vệ PTC
€935.30 /đơn vị