Altronix Tp1620 | Biến Áp Cắm Inch 120 Ra 16.5 20va | 4wcc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Biến Áp Cắm ALTRONIX TP1620 Inch 120 Ra 16.5 20va | AE2AME 4WCC9

ALTRONIX TP1620 Plug-in Biến áp Inch 120 Ra 16.5 20va

Trong kho
Sản phẩm: AE2AME phần: TP1620Tham chiếu chéo: 4WCC9
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
€36.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp plug-in
MàuTân
Kiểu kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu3.25 "
Chiều cao2.38 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 VAC
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Điện áp đầu ra16.5 VAC
Phong cáchWall Mount
Nhiệt độ Tăng lên0 đến 49 độ C
Kích thước mẹoKhông dây
UPC782239930562
Xếp hạng VA20
Chiều rộng2.63 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8504314035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoĐiện áp đầu raXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
Biến Áp Cắm ALTRONIX TP1220 Inch 115 Ra 12 20va | AE2AMD 4WCC8 TP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€36.08
Biến Áp Cắm ALTRONIX TP1640 Inch 120 Ra 16.5 40va | AE2AMF 4WCD1 TP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€47.64
Biến Áp Cắm ALTRONIX TP1650 Inch 120 Ra 16.5 50va | AE2AMG 4WCD2 TP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€53.18
Biến Áp Cắm ALTRONIX TP2420 Inch 120 Ra 24 20va | AE2AMH 4WCD3 TP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€36.08
Biến Áp Cắm ALTRONIX TP2440 Inch 120 Ra 24 40va | AE2AMJ 4WCD4 TP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€47.64
Biến Áp Cắm ALTRONIX TP2450 Inch 120 Ra 24 50va | AE2AMK 4WCD5 TP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€51.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX TP1620 Plug-in Biến áp Inch 120 Ra 16.5 20va
€36.08 /đơn vị