Altronix T2856c | Máy biến áp loại 2 28vac 56 Va | 4wcc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy biến áp khung mở ALTRONIX T2856C, 28VAC @ 56VA, 115VAC, Vỏ bọc CAB4 | AE2ALZ 4WCC4

ALTRONIX Máy biến áp dạng khung hở T2856C, 28VAC @ 56VA, 115VAC, Vỏ CAB4

Trong kho
Khoản mục: AE2ALZ Model: T2856CTham chiếu chéo: 4WCC4
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
€175.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu4.5 "
Độ sâu bao vây (In.)4.50
Kết thúc bao vâymàu xám
Chiều cao bao vây (In.)5.62
Loại EnclosureTrong nhà
Chiều rộng bao vây (In.)7.00
Kết thúcXám
Chiều cao5.62 "
Hz50/60
Tần số vào60
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Gắn kếtTường
Số lượng đầu ra28 VAC
Dòng ra2A
Điện áp đầu ra28 VAC
Hạng mục phụTransformer
KiểuMáy biến áp W / Vỏ bọc
UPC782239932856
Xếp hạng VA56
Điện áp đầu ra28 VAC
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.08
Chiều cao tàu (cm)17.15
Chiều dài tàu (cm)18.42
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8504314065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cung cấp năng lượng cho các thiết bị an toàn cháy nổ, kiểm soát ra vào và an ninh
  • Có đầu vào hợp nhất và dây tiếp đất màu xanh lá cây để cung cấp bảo vệ ngắn mạch và quá tải
  • Đầu vào: 115 VAC, 50/60 Hz, 0.6 A
  • Đầu ra: 28 VAC @ 2 A cung cấp hiện tại
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 49 độ C (32 đến 120 độ F)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Máy biến áp dạng khung hở T2856C, 28VAC @ 56VA, 115VAC, Vỏ CAB4
€175.42 /đơn vị