Altronix Sav4d | Nguồn Điện Camera Quan Sát Dc 12vdc/6a | 4wau8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn ALTRONIX SAV4D Cctv Dc 12vdc/6a | AE2AEQ 4WAU8

ALTRONIX Bộ nguồn SAV4D Cctv Dc 12vdc / 6a

Trong kho
Khoản mục: AE2AEQ phần: SAV4DTham chiếu chéo: 4WAU8
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
€328.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn cung cấp 4PTC 12 VDC @ 6A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.50
Chiều cao bao vây (In.)8.5
Chiều rộng bao vây (In.)7.5
Kết thúcXám
Tần số vào50 / 60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC / 230 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra4
Dòng ra12VDC @ 6A
Hạng mục phụNguồn điện: Treo tường
KiểuCCTV DC, Treo tường
Điện áp đầu ra12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.01
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8504409540
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ nguồn SAV4D Cctv Dc 12vdc / 6a
€328.11 /đơn vị