Altronix Ols75 | Bộ nguồn/bộ sạc ngoại tuyến | 4wah8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX OLS75 Bộ nguồn chuyển mạch ngoại tuyến, được bảo vệ ngắn mạch | AE2ABX 4WAH8

ALTRONIX Bộ nguồn chuyển mạch ngoại tuyến OLS75, Bảo vệ ngắn mạch

Trong kho
Khoản mục: AE2ABX phần: OLS75Tham chiếu chéo: 4WAH8
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
€196.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn cung cấp Dòng tắt 12/24 VDC @ 2.5Av 115V
Pin cần thiếtKhông
Chiều cao2.13 "
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Chiều dài7.5 "
Vật chấtPhenolic hoặc sợi thủy tinh
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra2.5A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuBộ sạc / Nguồn điện Off-Line
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Chiều rộng4.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)10.48
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8504409580
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ nguồn chuyển mạch ngoại tuyến OLS75, Bảo vệ ngắn mạch
€196.39 /đơn vị