Altronix Lps3 | Bộ nguồn/bộ sạc tuyến tính | 4tga9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX LPS3 Bộ nguồn/Bộ sạc tuyến tính Phenolic hoặc sợi thủy tinh | AD9LBU 4TGA9

ALTRONIX Bộ sạc / cấp điện tuyến tính LPS3 Phenolic hoặc sợi thủy tinh

Trong kho
Khoản mục: AD9LBU phần: LPS3Tham chiếu chéo: 4TGA9
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
€93.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ sạc / cấp nguồn tuyến tính- 12/24 VDC @ 2.5A
Pin cần thiếtKhông
Chiều cao2"
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào16-28 VAC
Chiều dài4"
Vật chấtPhenolic hoặc sợi thủy tinh
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra2.5A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuBộ sạc / cấp nguồn tuyến tính
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Chiều rộng6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)18.42
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS8504409530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu vàoMụcVật chấtSố lượng đầu raDòng raĐiện áp đầu raGiá cả
Bộ nguồn / bộ sạc tuyến tính ALTRONIX LPS3AC, 60 Hz, dài 4 inch | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACBộ sạc / cấp nguồn tuyến tính- 12/24 VDC@2.5A AcPhenolic hoặc sợi thủy tinh12 VDC hoặc 24 VDC2.5A12 VDC hoặc 24 VDC€139.49
ALTRONIX LPS5C12X Bộ nguồn tuyến tính bằng thép, Pin AC, Lớp hoàn thiện màu xám | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACNguồn điện tuyến tính- Pin 12 VDC @ 3.5A AcThép12 VDC3.5A12 VDC€381.45
ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz Bộ nguồn tuyến tính, Thép, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACNguồn điện tuyến tính- Pin 24 VDC @ 3.5A AcThép24 VDC3.5A24 VDC€389.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ sạc / cấp điện tuyến tính LPS3 Phenolic hoặc sợi thủy tinh
€93.27 /đơn vị