Altronix Bc400 | Vỏ Xlg Vừa 2- Pin 12ah | 4tfl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX BC400 Vỏ Xlg Phù hợp với Pin 2- 12ah | AD9KVK 4TFL5

ALTRONIX BC400 Vỏ Xlg Phù hợp với pin 2 - 12ah

Trong kho
Khoản mục: AD9KVK phần: BC400Tham chiếu chéo: 4TFL5
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
€160.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVỏ Xlg Phù hợp với pin 2 - 12Ah
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)4.50
Chiều cao bao vây (In.)15.5
Chiều rộng bao vây (In.)12.00
Kết thúcXám
Vật chấtThép
Hạng mục phụBao vây
KiểuBao vây
UPC753359775319

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.12
Chiều cao tàu (cm)34.54
Chiều dài tàu (cm)41.4
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)Kết thúcMụcKiểuGiá cả
ALTRONIX BC300 Vỏ Lg Lắp Pin 2- 7ah | AD9KVH 4TFL3 BC3003.2513.5013.00XámVỏ Lg Phù hợp với Pin 2 - 7AhBao vây€143.64
ALTRONIX BC300R Vỏ Lg Lắp Pin 2- 7ah Đỏ | AD9KVJ 4TFL4 BC300R3.2513.5013.00đỏVỏ Lg Phù hợp với 2 - 7Ah Pin màu đỏBao vây€122.12
Vỏ ALTRONIX BC400R Xlg Vừa 2- Pin 12ah Đỏ | AD9KVL 4TFL6 BC400R4.5015.512.00đỏVỏ Xlg Phù hợp với 2 - 12Ah Pin màu đỏBao vây€167.23
ALTRONIX BC400SG Bộ bao vây X-lớn | AD9KVM 4TFL7 BC400SG4.5015.512.00XámVỏ Xlg Phù hợp với 2- 12Ah Pin W / KệBộ bao vây€207.48
Bộ vỏ ALTRONIX BC400SR | AD9KVN 4TFL8 BC400SR4.5015.512.00đỏVỏ Xlg Phù hợp với 2 - 12Ah Pin W / Kệ màu đỏBộ bao vây€206.38
ALTRONIX BC600 Enclosure X-large Fits 2- 12ah Battery Red | AD9KVP 4TFL9 BC6004.631814.50XámVỏ Xxlg Phù hợp với 2 - 12Ah Pin màu đỏBao vây€226.88
ALTRONIX BC600G Vỏ Xx-lớn Phù hợp với Pin 2- 12ah | AD9KVQ 4TFN1 BC600G4.631814.50XámVỏ Xxlg Phù hợp với pin 2 - 12AhBao vây€225.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX BC400 Vỏ Xlg Phù hợp với pin 2 - 12ah
€160.24 /đơn vị