Altronix Altv248ulcb | Nguồn điện 8ptc 24vac @ 3.5a | 4tff8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Nguồn ALTRONIX ALTV248ULCB 8ptc 24vac @ 3.5a | AD9KTP4TFF8

ALTRONIX Bộ nguồn ALTV248ULCB 8ptc 24vac @ 3.5a

Trong kho
Khoản mục: AD9KTP phần: ALTV248ULCBTham chiếu chéo: 4TFF8
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
€182.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 8PTC 24Vac @ 3.5A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.50
Chiều cao bao vây (In.)8.50
Chiều rộng bao vây (In.)7.50
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra24 VAC hoặc 28 VAC
Dòng ra24 VAC @ 3.5A hoặc 28 VAC @ 3A
Hạng mục phụNguồn điện: Treo tường
KiểuCamera quan sát AC, Treo tường
Điện áp đầu ra24 VAC hoặc 28 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS8504409520
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)MụcSố lượng đầu raDòng raĐiện áp đầu raGiá cả
ALTRONIX Bộ nguồn ALTV248 8 Cầu chì 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Nguồn điện 8Fuse 24Vac @ 4A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 4A hoặc 28 VAC @ 3.5A24 VAC hoặc 28 VAC€187.88
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV248175UL 8 Cầu chì 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Nguồn điện 8Fuse 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6.25A24 VAC hoặc 28 VAC€329.98
Nguồn ALTRONIX ALTV248175UL3 8 Cầu chì 24vac @ 7a Dây | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Nguồn điện 8Fuse 24Vac @ 7A Line Cord24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6.25A24 VAC hoặc 28 VAC€329.98
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV248175ULCB 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Nguồn điện 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6.25A24 VAC hoặc 28 VAC€314.51
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Dây 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Nguồn điện 8PTC 24Vac @ 7A Dây dòng24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 7A hoặc 28 VAC @ 6.25A24 VAC hoặc 28 VAC€314.51
Bộ nguồn ALTRONIX ALTV248300 8 Cầu chì 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Nguồn điện 8Fuse 24Vac @ 14A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 14A hoặc 28 VAC @ 12.5A24 VAC hoặc 28 VAC€353.73
Bộ Nguồn ALTRONIX ALTV248300CB 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Nguồn điện 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC hoặc 28 VAC24 VAC @ 14A hoặc 28 VAC @ 12.5A24 VAC hoặc 28 VAC€366.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bộ nguồn ALTV248ULCB 8ptc 24vac @ 3.5a
€182.14 /đơn vị