Altronix Altv1224dc1 | Nguồn điện 16out 12dc Hoặc 24dc @ 4a | 4tew2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nguồn ALTRONIX ALTV1224DC1 16 ra 12dc Hoặc 24dc @ 4a | AD9KMW 4TEW2

ALTRONIX ALTV1224DC1 Nguồn cung cấp 16out 12dc hoặc 24dc @ 4a

Trong kho
Khoản mục: AD9KMW phần: ALTV1224DC1Tham chiếu chéo: 4TEW2
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
€322.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 16Out 12Dc hoặc 24Dc @ 4A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.25
Chiều cao bao vây (In.)13.50
Chiều rộng bao vây (In.)13.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra4A
Hạng mục phụNguồn điện: Treo tường
KiểuCCTV DC, Treo tường
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.87
Chiều cao tàu (cm)37.34
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8504409520
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcDòng raGiá cả
Nguồn ALTRONIX ALTV1224DC2 16 ra 12dc Hoặc 24dc @ 6a | AD9KMX 4TEW3 ALTV1224DC2Nguồn điện 16Out 12Dc hoặc 24Dc @ 6A6A€341.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC1 Nguồn cung cấp 16out 12dc hoặc 24dc @ 4a
€322.84 /đơn vị