Bộ nguồn Altronix Al600ulx, Lớp hoàn thiện màu xám, 60 Hz | 4tet6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn / Bộ sạc ALTRONIX AL600ULX, 6A Đầu ra có thể lựa chọn 12 / 24VDC định mức | AD9KLZ 4TET6

ALTRONIX Nguồn điện AL600ULX / Bộ sạc, 6A Định mức 12 / 24VDC Đầu ra có thể lựa chọn

Trong kho
Khoản mục: AD9KLZ phần: AL600ULXTham chiếu chéo: 4TET6
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
€490.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.25
Chiều cao bao vây (In.)13.50
Chiều rộng bao vây (In.)13.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra6A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNguồn điện / Bộ sạc
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.94
Chiều cao tàu (cm)37.34
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để chuyển đổi đầu vào 115 VAC, 60 Hz thành một / bốn / tám / mười sáu cầu chì hoặc đầu ra được bảo vệ PTC
  • Tự động chuyển sang pin dự phòng khi mất nguồn AC
  • Có tính năng bảo vệ ngắn mạch và quá tải
  • Có thể chọn kích hoạt thông báo trong 30 giây (cài đặt gốc) hoặc 6 giờ
  • Được trang bị đèn LED chỉ báo đầu vào AC và đầu ra DC
  • Tuân theo các tiêu chuẩn UL294, UL1481, CUL, CSFM và FM

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)Kết thúcĐiện áp đầu vàoMụcVật chấtGiá cả
Bộ nguồn ALTRONIX AL600ULPD4 4 Cầu chì 12vdc Hoặc 24vdc @ 6a | AD9KLV 4TET2 AL600ULPD4Bộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut3.2513.5013.00Xám115 VACNguồn cung cấp 4Fuse 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6AThép€542.12
Bộ Nguồn ALTRONIX AL600ULPD4CB 4ptc 12vdc Hoặc 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut3.2513.5013.00Xám115 VACNguồn điện 4PTC 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6AThép€542.12
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL600ULPD8, 12/24VDC @ 6A, 32 đến 120 độ F | AD9KLX 4TET4 AL600ULPD8Bộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut3.2513.5013.00Xám115 VACNguồn cung cấp 8Fuse 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6AThép€505.27
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL600ULPD8CB, 8 đầu ra PTC Class 2, Vỏ BC300 | AD9KLY 4TET5 AL600ULPD8CBBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut3.2513.5013.00Xám115 VACNguồn điện 8PTC 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6AThép€505.27
Bộ Nguồn ALTRONIX AL600ULXB, Đầu Ra 12/24VDC Điều Chỉnh Điện Tử | AD9KMA 4TET7 AL600ULXBNguồn điện / Bảng sạc----115 VACNguồn điện 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6APhenolic hoặc sợi thủy tinh€359.56
Nguồn ALTRONIX AL600ULXD 12vdc Hoặc 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8 AL600ULXDNguồn điện / Bộ sạc4.5015.512.00Xám115 VAC / 230 VACNguồn điện 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6A 115/230Thép€500.25
Bộ nguồn ALTRONIX AL600ULXPD16, 16 đầu ra định mức 3.5A/250VAC được bảo vệ bằng cầu chì | AD9KMC 4TET9 AL600ULXPD16Bộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut4.5015.512.00Xám115 VACNguồn cung cấp 16Fuse 12 VDC hoặc 24 VDC @ 6AThép€547.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Nguồn điện AL600ULX / Bộ sạc, 6A Định mức 12 / 24VDC Đầu ra có thể lựa chọn
€490.07 /đơn vị