Altronix Al400ulmr | Bộ nguồn đa đầu ra | 4tep3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn đa đầu ra ALTRONIX AL400ULMR | AD9KLB 4TEP3

ALTRONIX Nguồn cung cấp đa đầu ra AL400ULMR

Trong kho
Khoản mục: AD9KLB phần: AL400ULMRTham chiếu chéo: 4TEP3
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
€542.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 5PTC 12Dc / 3.5A hoặc 24Dc / 3A Đỏ
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)3.25
Chiều cao bao vây (In.)13.50
Chiều rộng bao vây (In.)13.00
Kết thúcđỏ
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra12 VDC @ 4A hoặc 24 VDC @ 3A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNgắt kết nối nguồn điện Multi-OutPut / Bộ sạc cháy
UPC782239930418
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)37.34
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Nguồn cung cấp đa đầu ra AL400ULMR
€542.13 /đơn vị