<span Class='notranslate'>Altronix </span> Al400ul3x | Triple Voltage Power Supply/charger | 4ten6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX AL400UL3X Bộ sạc nguồn 60 Hz, Vỏ BC400, Giá treo tường | AD9KKW 4TEN6

ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz Power Supply Charger, BC400 Enclosure, Wall Mount

Trong kho
Khoản mục: AD9KKW phần: AL400UL3XTham chiếu chéo: 4TEN6
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
€606.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcP / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Ra đồng thời
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)4.50
Chiều cao bao vây (In.)15.5
Chiều rộng bao vây (In.)12.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra5 VDC / 12 VDC / 24 VDC
Dòng ra5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuBộ sạc / nguồn điện ba điện áp
Điện áp đầu ra5 VDC / 12 VDC / 24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.77
Chiều cao tàu (cm)34.29
Chiều dài tàu (cm)41.66
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Chiều rộng bao vây (In.)MụcDòng raGiá cả
Bộ sạc cấp nguồn ba đầu ra ALTRONIX AL400UL3, được xếp hạng loại 2 | AD9KKV 4TEN5 AL400UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Ra đồng thời5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€579.13
ALTRONIX AL600UL3 Bộ sạc cấp nguồn định mức loại 2, 115VAC, ba đầu ra | AD9KLM 4TER4 AL600UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Ra đồng thời5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€764.31
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL600UL3X, 3 đầu ra PTC loại 2, 5/12/24VDC @ 3A | AD9KLN 4TER5 AL600UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Ra đồng thời5 VDC / 12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€787.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz Power Supply Charger, BC400 Enclosure, Wall Mount
€606.06 /đơn vị