Altronix Al175ulb | Nguồn điện 2out 12dc Hoặc 24dc @ 1.75a | 4tek3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn điều khiển truy cập ALTRONIX AL175ULB, dòng điện 12VDC @ 1.75A | AD9KJY 4TEK3

ALTRONIX Nguồn cung cấp điều khiển truy cập AL175ULB, Dòng điện cung cấp 12VDC @ 1.75A

Trong kho
Khoản mục: AD9KJY phần: AL175ULBTham chiếu chéo: 4TEK3
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
€131.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 2Out 12Dc hoặc 24Dc @ 1.75A
Pin cần thiếtKhông
Chiều cao1.5 "
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào28 VAC
Chiều dài3.1 "
Vật chấtPhenolic hoặc sợi thủy tinh
Số lượng đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Dòng ra1.75A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuBảng ngắt kết nối cháy nguồn / bộ sạc
Điện áp đầu ra12 VDC hoặc 24 VDC
Chiều rộng5.8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng đầu raĐộ sâu bao vây (In.)Chiều cao bao vây (In.)Dòng raHạng mục phụKiểuĐiện áp đầu raChiều rộngGiá cả
ALTRONIX AL125UL Bộ nguồn / Bộ sạc, W/ Bảo vệ quá tải nhiệt | AD9KJR 4TEJ6 THÁNG NĂM12 VDC hoặc 24 VDC3.508.501ANguồn điện / Bộ sạcNgắt kết nối nguồn điện / bộ sạc cháy12 VDC hoặc 24 VDC-€264.00
ALTRONIX AL125ULB Bộ nguồn / Bộ sạc điều khiển truy cập, Dòng điện 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC hoặc 24 VDC--1ANguồn điện / Bộ sạcNguồn điện / Bảng sạc12 VDC hoặc 24 VDC3.9 "€83.42
ALTRONIX AL125ULE Bộ nguồn / Bộ sạc điều khiển truy cập, Đầu ra 24VDC @ 0.5A | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC hoặc 24 VDC3.508.501ANguồn điện / Bộ sạcNgắt kết nối nguồn điện / bộ sạc cháy12 VDC hoặc 24 VDC-€175.72
Bộ nguồn / Bộ sạc ALTRONIX AL125ULX, Đầu ra được bảo vệ PTC định mức 2.5A | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC hoặc 24 VDC3.2513.501ANguồn điện / Bộ sạcNgắt kết nối nguồn điện / bộ sạc cháy12 VDC hoặc 24 VDC-€554.96
Bộ nguồn / Bộ sạc chuyển mạch ALTRONIX AL175UL, Đầu ra có thể lựa chọn 12 / 24VDC | AD9KJX 4TEK2 THÁNG NĂM12 VDC hoặc 24 VDC3.508.501.75ANguồn điện / Bộ sạcNgắt kết nối nguồn điện / bộ sạc cháy12 VDC hoặc 24 VDC-€276.71
Bộ nguồn / Bộ sạc chuyển mạch ALTRONIX AL175ULX, Dòng điện 1.75A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC hoặc 24 VDC3.2513.501.75ANguồn điện / Bộ sạcNgắt kết nối nguồn điện / bộ sạc cháy12 VDC hoặc 24 VDC-€332.18
Bộ Nguồn ALTRONIX ALTV1224C4 2ra 24ac 2ra 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC và 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A và 12VDC @ 2ANguồn điện: Treo tườngCamera quan sát AC / DC, Treo tường24VAC và 12VDC-€319.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Nguồn cung cấp điều khiển truy cập AL175ULB, Dòng điện cung cấp 12VDC @ 1.75A
€131.01 /đơn vị