Altronix Al1024ulxb2 | Bảng Nguồn 24vdc @ 10a | 4teh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ALTRONIX AL1024ULXB2 Bo mạch cấp nguồn 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6

ALTRONIX Bảng cấp nguồn AL1024ULXB2 24vdc @ 10a

Trong kho
Khoản mục: AD9KJG phần: AL1024ULXB2Tham chiếu chéo: 4TEH6
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
€416.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng cấp nguồn, 24 VDC @ 10A
Pin cần thiếtKhông
Chiều cao2.6 "
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Chiều dài5.11 "
Vật chấtPhenolic hoặc sợi thủy tinh
Số lượng đầu ra24 VDC
Dòng ra10A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNguồn điện / Bảng sạc
Điện áp đầu ra24 VDC
Chiều rộng8.63 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8504409580
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bảng cấp nguồn Altronix AL1024ULXB2 chuyển đổi nguồn AC đầu vào thành nguồn DC ổn định và đáng tin cậy để đảm bảo hoạt động nhất quán của các thành phần bảo mật thiết yếu. Nó lý tưởng cho các hệ thống điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát truy cập, bảo mật và giám sát, đảm bảo bảo vệ các điểm truy cập và hoạt động liên tục của hệ thống an ninh.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bo mạch cung cấp điện Altronix AL1024ULXB2 có cấu trúc phenolic hoặc sợi thủy tinh để đảm bảo độ bền và khả năng phục hồi trong các điều kiện môi trường khác nhau.
  • Nó có nhiều đầu ra chứa các thiết bị điện tử đa dạng trong hệ thống kiểm soát truy cập và bảo mật.
  • Bảng cung cấp điện này cung cấp các dây dẫn pin để tạo điều kiện tích hợp dễ dàng với các hệ thống điện dự phòng.
  • Nó tuân thủ các tiêu chuẩn UL và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và hiệu suất được công nhận.
  • Nó hoạt động ở tần số đầu vào 60 Hz: Với tần số đầu vào tiêu chuẩn là 60 Hz, bo mạch này có thể xử lý nguồn điện đầu vào trong phạm vi được chỉ định.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Thiết kế của bảng cấp nguồn này nhỏ gọn như thế nào?

A. AL1024ULXB2 có thiết kế nhỏ gọn với kích thước dài 5.11 inch, rộng 8.63 inch và cao 2.6 inch.

Q. Có bất kỳ yêu cầu bảo trì nào đối với bo mạch cung cấp điện Altronix AL1024ULXB2 này không?

A. Nên kiểm tra và vệ sinh thường xuyên để loại bỏ bụi và mảnh vụn để duy trì hiệu suất tối ưu. Người dùng cũng nên kiểm tra xem các tính năng bảo vệ ngắn mạch và quá tải có đang hoạt động hay không.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dàiSố lượng đầu raĐiện áp đầu raChiều rộngGiá cả
ALTRONIX AL1012ULXB Bo Mạch Nguồn 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3 AL1012ULXBBảng cấp nguồn, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€359.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Bảng cấp nguồn AL1024ULXB2 24vdc @ 10a
€416.44 /đơn vị