Altronix Al1024ulx | Nguồn điện 24vdc @ 10a | 4teh5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn ALTRONIX AL1024ULX, Đầu ra 24VDC, Đầu vào 115VAC, Bộ sạc tích hợp | AD9KJF 4TEH5

ALTRONIX Nguồn cung cấp AL1024ULX, Đầu ra 24VDC, Đầu vào 115VAC, Bộ sạc tích hợp

Trong kho
Khoản mục: AD9KJF phần: AL1024ULXTham chiếu chéo: 4TEH5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€533.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 24 VDC @ 10A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)4.50
Chiều cao bao vây (In.)15.5
Chiều rộng bao vây (In.)12.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra24 VDC
Dòng ra10A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuNguồn điện / Bộ sạc
UPC782239936144
Điện áp đầu ra24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.74
Chiều cao tàu (cm)34.29
Chiều dài tàu (cm)41.66
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Altronix AL1024ULX là bộ nguồn/bộ sạc được sử dụng trong các hệ thống kiểm soát truy cập và an ninh nhằm cung cấp nguồn điện đáng tin cậy cho ổ khóa, camera và các thiết bị kiểm soát truy cập.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ nguồn/bộ sạc này có kết cấu thép để đảm bảo độ bền và độ cứng kết cấu.
  • Nó cung cấp lớp hoàn thiện màu xám mang lại tính thẩm mỹ trung tính và chuyên nghiệp, có thể hòa quyện một cách liền mạch.
  • Bộ phận này được trang bị dây dẫn pin để kết nối thuận tiện và hiệu quả với nguồn điện mà không cần thêm phụ kiện.
  • Nó đi kèm với một khóa cam để bảo vệ an toàn và dễ dàng truy cập để bảo trì hoặc thay pin.
  • Bộ nguồn này hoạt động với điện áp đầu vào 115VAC, giúp nó tương thích với các hệ thống điện tiêu chuẩn để dễ dàng tích hợp và sử dụng.
  • Nó cung cấp đầu ra điện áp ổn định 24VDC để phân phối điện ổn định và đáng tin cậy đến các thiết bị được kết nối để vận hành trơn tru.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng bộ nguồn/bộ sạc này?

A.

  • Đảm bảo nối đất thích hợp trong quá trình lắp đặt để ngăn ngừa rủi ro về điện.
  • Tránh để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao để tránh hư hỏng.
  • Thường xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị xem có dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng nào không.
  • Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất về loại và dung lượng pin tương thích.
  • Giữ nguồn điện tránh xa các vật liệu dễ cháy và nguồn nhiệt để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn.

H. Làm cách nào để cài đặt bộ nguồn/bộ sạc Altronix AL1024ULX?

A.

  • Chọn vị trí lắp đặt thích hợp và cố định thiết bị vào đúng vị trí.
  • Kết nối nguồn điện đầu vào AC với các cực được chỉ định theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Gắn các pin cần thiết vào các cổng tương ứng, đảm bảo đúng cực.
  • Đảm bảo tất cả các kết nối dây được an toàn và chính xác.
  • Xác minh chức năng của thiết bị thông qua thử nghiệm để đảm bảo cài đặt đúng.

H. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn nguồn điện/bộ sạc?

A.

  • Yêu cầu về điện áp và dòng điện của các thiết bị được kết nối.
  • Khả năng tương thích với loại và dung lượng của pin.
  • Các tính năng an toàn như bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
  • Độ tin cậy và hiệu quả của việc cung cấp điện cho hoạt động liên tục.
  • Điều kiện môi trường, bao gồm nhiệt độ và độ ẩm để có hiệu suất và tuổi thọ tối ưu.
  • Dễ dàng cài đặt và tích hợp với các hệ thống hiện có để thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Bộ nguồn / Bộ sạc ALTRONIX SMP10C24X, Dòng điện 10A, Đầu ra 24VDC | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24XNguồn điện 24 VDC @ 10A€494.96
Bộ nguồn ALTRONIX SMP10PMC24X 24vdc @ 10a Được giám sát | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XNguồn cung cấp 24 VDC @ 10A được giám sát€560.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Nguồn cung cấp AL1024ULX, Đầu ra 24VDC, Đầu vào 115VAC, Bộ sạc tích hợp
€533.49 /đơn vị