Altronix Al1012ulxpd4cb | Nguồn Điện 4 Ptc 12vdc @ 10a | 4teg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Nguồn ALTRONIX AL1012ULXPD4CB 4 Ptc 12vdc @ 10a | AD9KHY 4TEG7

ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Bộ nguồn 4 Ptc 12vdc @ 10a

Trong kho
Khoản mục: AD9KHY phần: AL1012ULXPD4CBTham chiếu chéo: 4TEG7
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
€505.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 4 PTC 12 VDC @ 10A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)4.50
Chiều cao bao vây (In.)15.5
Chiều rộng bao vây (In.)12.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC
Dòng ra10A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut
Điện áp đầu ra12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.82
Chiều cao tàu (cm)34.29
Chiều dài tàu (cm)41.66
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcSố lượng đầu raĐiện áp đầu raGiá cả
Bộ Nguồn ALTRONIX AL1024ULXPD4CB 4 Ptc 24vdc @ 10a | AD9KJL 4TEJ1 AL1024ULXPD4CBNguồn điện 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXPD4CB Bộ nguồn 4 Ptc 12vdc @ 10a
€505.27 /đơn vị