Altronix Al1012ulxpd16 | Nguồn Điện 16 Cầu Chì 12vdc @ 10a | 4teg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn đa đầu ra ALTRONIX AL1012ULXPD16, Mười sáu đầu ra hợp nhất 12VDC | AD9KHV 4TEG4

ALTRONIX Nguồn điện đa đầu ra AL1012ULXPD16, 12 đầu ra kết hợp XNUMXVDC

Trong kho
Khoản mục: AD9KHV phần: AL1012ULXPD16Tham chiếu chéo: 4TEG4
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
€605.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNguồn điện 16 Cầu chì 12 VDC @ 10A
Pin cần thiếtKhông
Độ sâu bao vây (In.)4.50
Chiều cao bao vây (In.)15.5
Chiều rộng bao vây (In.)12.00
Kết thúcXám
Tần số vào60 Hz
Điện áp đầu vào115 VAC
Vật chấtThép
Số lượng đầu ra12 VDC
Dòng ra10A
Hạng mục phụNguồn điện / Bộ sạc
KiểuBộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut
Điện áp đầu ra12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.86
Chiều cao tàu (cm)34.29
Chiều dài tàu (cm)41.66
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKiểuGiá cả
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL1012ULX, Đầu ra định mức đơn 10A, Đầu vào 2.6A | AD9KHT 4TEG2 AL1012ULXNguồn điện 12 VDC @ 10ANguồn điện / Bộ sạc€475.73
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL1012ULXPD4, 4 đầu ra hợp nhất, 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6 AL1012ULXPD4Nguồn điện 4 Cầu chì 12 VDC @ 10ABộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€505.27
Bộ sạc nguồn ALTRONIX AL1012ULXPD8, 12VDC @ 10A, Bảo vệ ngắn mạch | AD9KHZ 4TEG8 AL1012ULXPD8Nguồn điện 8 Cầu chì 12 VDC @ 10ABộ sạc / cấp nguồn Multi-OutPut€544.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALTRONIX Nguồn điện đa đầu ra AL1012ULXPD16, 12 đầu ra kết hợp XNUMXVDC
€605.65 /đơn vị