Alpha Fittings 88978-08-06 | Điều khiển lưu lượng đa năng Ống 1/2 inch 3/8in | 1vrf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 88978-08-06 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống 1/2 inch 3/8in | AB3XCV 1VRF9

ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/2 inch Ống 3 / 8in

Trong kho
Khoản mục: AB3XCV phần: 88978-08-06Tham chiếu chéo: 1VRF9
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
€35.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát dòng chảy chung
Điều chỉnhNhô lên
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken
Kết nốiNPT x Ống
Dòng chảyTrong và ngoài
Kích thước đường ống3 / 8 "
Phạm vi áp0 đến 250 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481200040
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 88953-08-06 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống 1/2 inch 3/8in | AB3XBP 1VRC8 88953-08-06Out3 / 8 "€38.50
PHỤ KIỆN ALPHA 88953-08-08 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 1/2 inch | AB3XBQ 1VRC9 88953-08-08Out1 / 2 "€47.85
PHỤ KIỆN ALPHA 88958-08-06 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống 1/2 inch 3/8in | AB3XBY 1VRD7 88958-08-06Out3 / 8 "€33.92
PHỤ KIỆN ALPHA 88958-08-08 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 1/2 inch | AB3XBZ 1VRD8 88958-08-08Out1 / 2 "€43.22
PHỤ KIỆN ALPHA 88973-08-06 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống 1/2 inch 3/8in | AB3XCJ 1VRE8 88973-08-06Trong và ngoài3 / 8 "€33.74
PHỤ KIỆN ALPHA 88973-08-08 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 1/2 inch | AB3XCK 1VRE9 88973-08-08Trong và ngoài1 / 2 "€42.97
PHỤ KIỆN ALPHA 88978-08-08 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 1/2 inch | AB3XCW 1VRG1 88978-08-08Trong và ngoài1 / 2 "€44.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/2 inch Ống 3 / 8in
€35.23 /đơn vị