Alpha Fittings 88973-02-02 | Kiểm soát dòng chảy đa năng Ống Npt X 1/8 inch | 1vre3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 88973-02-02 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 1/8 inch | AB3XCD 1VRE3

ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/8 inch Npt x Ống

Trong kho
Khoản mục: AB3XCD phần: 88973-02-02Tham chiếu chéo: 1VRE3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€19.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát dòng chảy chung
Điều chỉnhĐinh ốc
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken
Kết nốiNPT x Ống
Dòng chảyTrong và ngoài
Kích thước đường ống1 / 8 "
Phạm vi áp0 đến 250 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481200040
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiDòng chảyPhạm vi ápGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 88957-02-02 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/8 inch Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02Ống FNPTF xOut0 đến 250 psi€19.36
PHỤ KIỆN ALPHA 88972-02-02 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/8 inch Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9 88972-02-02Swift-Fit x Nữ NPTTrong và ngoài0 đến 250 psi€18.44
PHỤ KIỆN ALPHA 88977-02-02 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/8 inch Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1 88977-02-02Ống FNPTF xTrong và ngoài0 đến 250 psi€18.97
PHỤ KIỆN ALPHA 88978-02-02 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 1/8 inch | AB3XCP1VRF4 88978-02-02NPT x ỐngTrong và ngoài0 đến 250 psi€21.35
PHỤ KIỆN ALPHA 88953-02-02 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/8 In | AE9UUR 6MN33 88953-02-02Đẩy để kết nốiOut145 psi€23.73
PHỤ KIỆN ALPHA 88958-02-02 Universal Flow Control 1/8 In | AE9UUV6MN36 88958-02-02Đẩy để kết nốiOut145 psi€24.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Điều khiển lưu lượng đa năng 1/8 inch Npt x Ống
€19.60 /đơn vị