Alpha Fittings 88953-06-06 | Kiểm soát dòng chảy đa năng Ống Npt X 3/8 inch | 1vrc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 88953-06-06 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 3/8 inch | AB3XBN 1VRC7

ALPHA FITTINGS 88953-06-06 Điều khiển lưu lượng đa năng 3/8 inch Npt x Ống

Trong kho
Khoản mục: AB3XBN phần: 88953-06-06Tham chiếu chéo: 1VRC7
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
€36.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát dòng chảy chung
Điều chỉnhĐinh ốc
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken
Kết nốiNPT x Ống
Dòng chảyOut
Kích thước đường ống3 / 8 "
Phạm vi áp0 đến 250 psi
Phong cáchKhuỷu tay
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 160 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8481809015
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiDòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 88953-06-04 Kiểm soát lưu lượng đa năng Ống 3/8in 1/4in | AB3XBM 1VRC6 88953-06-04NPT x ỐngOut1 / 4 "€23.53
PHỤ KIỆN ALPHA 88957-06-06 Điều khiển lưu lượng đa năng 3/8 inch Fnptfxtube | AB3XBU 1VRD3 88957-06-06Ống FNPTF xOut3 / 8 "€30.91
PHỤ KIỆN ALPHA 88958-06-04 Kiểm soát lưu lượng đa năng Ống 3/8in 1/4in | AB3XBW 1VRD5 88958-06-04NPT x ỐngOut1 / 4 "€24.45
PHỤ KIỆN ALPHA 88958-06-06 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 3/8 inch | AB3XBX 1VRD6 88958-06-06NPT x ỐngOut3 / 8 "€35.35
PHỤ KIỆN ALPHA 888972-06-06 Điều khiển lưu lượng đa năng 3/8in Mnpt x Tube | AB3XCC 1VRE2 888972-06-06MNPT x ỐngTrong và ngoài3 / 8 "€34.56
PHỤ KIỆN ALPHA 88973-06-04 Kiểm soát lưu lượng đa năng Ống 3/8in 1/4in | AB3XCG 1VRE6 88973-06-04NPT x ỐngTrong và ngoài1 / 4 "€23.23
PHỤ KIỆN ALPHA 88973-06-06 Điều khiển lưu lượng đa năng Ống Npt x 3/8 inch | AB3XCH 1VRE7 88973-06-06NPT x ỐngTrong và ngoài3 / 8 "€33.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 88953-06-06 Điều khiển lưu lượng đa năng 3/8 inch Npt x Ống
€36.62 /đơn vị