Alpha Fittings 82520n-02 | Khuỷu tay đồng thau mạ niken 1/8 inch | 1cpg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 82520N-02 Street Khuỷu tay bằng đồng thau mạ niken 1/8 inch | AA9EDU 1CPG2

ALPHA FITTINGS 82520N-02 Street Elbow Đồng thau mạ niken 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9EDU phần: 82520N-02Tham chiếu chéo: 1CPG2
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
€7.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 90 độ
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Kích thước hex8 / 9 "
Chiều dài0.9 "
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 82520N-04 Đường phố Đồng thau mạ niken 1/4 inch | AA9EDV 1CPG3 82520N-041-1 / 5 "1.2 "1 / 4 "€7.85
PHỤ KIỆN ALPHA 82520N-06 Đường phố Đồng thau mạ niken khuỷu tay 3/8 inch | AA9EDW 1CPG4 82520N-061-1 / 3 "1.34 "3 / 8 "€9.40
PHỤ KIỆN ALPHA 82520N-08 Street Khuỷu tay bằng đồng thau mạ niken 1/2 inch | AA9EDX 1CPG5 82520N-081-3 / 5 "1.59 "1 / 2 "€23.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 82520N-02 Street Elbow Đồng thau mạ niken 1/8 inch
€7.36 /đơn vị