Alpha Fittings 82400n-02 | Đồng thau mạ niken nữ 1/8 inch | 1cpf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN ALPHA 82400N-02 Đồng thau mạ niken 1/8 inch | AA9EDL1CPF3

ALPHA FITTINGS 82400N-02 Nữ đồng thau mạ niken 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9EDL phần: 82400N-02Tham chiếu chéo: 1CPF3
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
€8.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Niken
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex1-1 / 9 "
Chiều dài1.1 "
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7412200045
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
PHỤ KIỆN ALPHA 82400N-04 Đồng thau mạ niken 1/4 inch | AA9EDM 1CPF4 82400N-041-5 / 9 "1.56 "1 / 4 "€9.29
PHỤ KIỆN ALPHA 82400N-06 Nữ Đồng thau mạ niken 3/8 inch | AA9EDN 1CPF5 82400N-061-2 / 3 "1.68 "3 / 8 "€11.96
PHỤ KIỆN ALPHA 82400N-08 Đồng thau mạ niken 1/2 inch | AA9EDP 1CPF6 82400N-082-1 / 6 "2.18 "1 / 2 "€20.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ALPHA FITTINGS 82400N-02 Nữ đồng thau mạ niken 1/8 inch
€8.78 /đơn vị